Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 253 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Categoria: Altro
Tipo di connettore: USB
Direzione di uscita: Diritto
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 50 W
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: sonstige
Adatto per armadi di larghezza: 1000 mm
Materiale: Metall
Adatto per armadi di larghezza: 1800 mm
Materiale: Plastica
Adatto per armadi di profondità: 300 mm
Colore: Rame
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 2















![GEWISS - GEWGW90930 RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,3 A[S] 7M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10019915.jpg?84758479866B6090979C85758268696D817A82AFC29E&ts=1793356999511&type=small)

![GEWISS - GEWGWS4420BC857 SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HLO ASI.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4420BC857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B64668087977D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300322008&type=small)