Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 65 kA
Numero di poli: 4
Adatto per armadi di larghezza: 1800 mm
Materiale: Plastica
Adatto per armadi di profondità: 300 mm
Tipologia: sonstige
Adatto per armadi di larghezza: 1000 mm
Materiale: Metall
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 61 W
Colore: Nero
Impiego: Miniatura D-Sub
Tipo di montaggio: Supporto modulo