Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia intermedia
Colore: Titanio
Tipologia: Elettronico
Tipo di montaggio: Supporto modulo
- copia
- copia
Colore: Nero
Tipologia: Piastra centrale
Impiego: Interruttore/tasto
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Altro
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Verde
Tipo lampada: LED
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4