Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Diametro della cima del palo: 60 mm
Forma della rete TN-S: no
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Modulo
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Forma della rete DC: no
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 100 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Altro
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Invertitore
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 20 A