Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Diametro esterno: 15 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 12 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Blu
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 53 kVA
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 330 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 330 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 330 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W