Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per classe di protezione (IP): IP20
Composizione: Piastra di copertura con targa di avvertenza
Portalampada: Senza
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Colore: Nero
Impiego: Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipologia: Cassetta passante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Altro
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 474 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 9...9 mm
Materiale: Plastica
Diametro del foro di fissaggio: 7 mm
Colore: Nero
Tipo di fissaggio: Tassello a innesto
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44





























.jpg?84758479866B6090979C8A75826F65937897A398A5865962BAB5BB&ts=1793357386009&type=small)