Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 2
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 26 W
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Nero
Tipologia: Presa multistandard
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Colore: Viola
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm

















![GEWISS - GEWGWD4249 INT.DIFF.PURO 4P 40A A[S]/0,3 4M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10022285.jpg?84758479866B6090979C857582696266887A82AFC29E&ts=1793356987612&type=small)