Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 20 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simbolo "porta"
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simbolo "frecce"
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia intermedia
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: sì
Con copertura: sì
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: no
Con copertura: sì
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Ambra/ambra gialla
Tipo lampada: LED
Tipologia: Tasto di serie
Tipo di comando: Pulsante
Con illuminazione: no
Tensione nominale: 230 V
Portalampada: Altro
Colore del corpo luminoso: Altro
















![GEWISS - GEWGW90929 RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,3 A[IR] 7M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90921.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D827682AFC29E&ts=1793356936365&type=small)