Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Per lunghezza scatola/cassetta: 172 mm
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Numero di cavi/tubi: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 480...500 V
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
- copia
- copia
Tensione nominale: 380 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Materiale: Vetro
Lunghezza: 280 mm
Larghezza: 250 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3