Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Colore: Altro
Tipologia: Barra di montaggio
Materiale: Metallo
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 48 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 125 W
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
- copia
- copia
Tipo di comando: Pulsante
Dimming taglio di fase discendente: no
Tipo di carico: Universale
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 10 min
Max. portata trasmissione frontale: 10 m
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 63 W
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Altro



















![GEWISS - GEWGWS4121AF857 SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI 30 57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4121AF857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B616681869A7D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300327216&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4221BQ830 SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI HLO ELL.30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4221BQ830_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B62668187A57D85678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300321842&type=small)