Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 81 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 20 W
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Colore: Grigio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Alimentazione terminale
Tipo di montaggio: Rialzo/attacco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Grigio
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 32.8 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 115 mm
Larghezza della banda: 6 mm