Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1125 prodotti
Temperatura del fluido: 0...120 °C
Pressione di attivazione: 8...28 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Lunghezza: 14 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 60 °C
Lunghezza: 1000 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Lunghezza: 50 m
Applicazione: Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
- copia
- copia
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione tubo
Temperatura del fluido: 0...120 °C
Pressione di attivazione: 5...16 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di alimentazione elettrica: Batteria
Colore: Altro
Tipo di orologio: Orologio settimanale