Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1385 prodotti
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Altezza: 349 mm
Larghezza: 260 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Colore: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro nominale: 32 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 26.5 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 16 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 26.5 mm