Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 13...15.5 mm
Materiale: Metallo
Manicotto estendibile: no
Colore: Arancione
Diametro interno: 35 mm
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 15.1 mm
Colore: Arancione
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10.5...13 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 20.5 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 50 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...8 mm
Materiale: Metallo