Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 130 mm
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
Diametro esterno: 24 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 16.1 mm
Diametro esterno: 16 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 50.5 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 29 mm






















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1792490557418&type=small)