Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Manicotto estendibile: no
Colore: Arancione
Diametro interno: 51 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 38 mm
Diametro nominale: 32 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Arancione
Diametro interno: 42 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 50 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 46.5...49.5 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...8 mm
Materiale: Metallo