Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1389 prodotti
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Tipo di filettatura: UNEF
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 20.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 39.5 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Arancione
Diametro interno: 8 mm
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 15 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG




















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1791965080654&type=small)