Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1385 prodotti
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 20.5...23 mm
Materiale: Metallo
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 39.5 mm
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 10.5...13 mm
Materiale: Metallo
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 12.4 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 34.5 mm