Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1385 prodotti
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 50 mm
Diametro nominale: 20 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 60 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 50.1 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Manicotto estendibile: no
Colore: Arancione
Diametro interno: 76 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 34.5 mm