Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
847 prodotti
Volume di fornitura: Con terminale
Tipologia: Nastro riscaldante/alloggiamento
Tipo di collegamento: Tecnica di termoretrazione
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Lunghezza: 6 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Lunghezza: 26 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Lunghezza: 1 m
Applicazione: Grondaia
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Assorbimento di potenza: 700 W
Tipo di montaggio: Struttura
Tipo di radiazione IR: IR-C
Materiale della caldaia: Acciaio inossidabile
Potenza nominale: 2 kW
Tensione allacciata: 220...240 V
Applicazione: Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento: 85 °C
Potenza termica: 11 W/m