Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
847 prodotti
Lunghezza: 20 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Lunghezza: 18 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Con tappetino portante: no
Potenza: 120 W/m²
Tensione allacciata: 230...230 V
Forma: Angolare
Materiale: Acciaio inox
Lunghezza: 700 mm
Numero di canali: 8
Esecuzione del contatto: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di sensore: Altro
Tipologia: Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione: 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento: 1
Tipo di comando: Radio
Dimming taglio di fase discendente: no
Tipo di carico: Universale