Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
846 prodotti
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 90 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Tensione di alimentazione: 3 V
Numero di canali/zone: 1
Con temporizzatore: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Sensore di temperatura
Colore: Giallo
Materiale: Altro
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 2000 W
Tipologia: Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione: 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento: 1
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma del radiatore: Diritto
Tipo di collettore: Destra
Orientabile: no
Tipologia: Proiettore fisso
Intervallo di tensione: 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento: 1
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Non trattato
Volume di fornitura: Con terminale e domino
Tipologia: Derivazione a T
Tipo di collegamento: Tecnica di incollaggio a freddo
Assorbimento di potenza: 700 W
Tipo di montaggio: Incasso
Tipo di radiazione IR: IR-C