Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
847 prodotti
Tipologia: Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante: sì
Tensione allacciata: 230...230 V
Intervallo di tensione: 230...230 V
Diametro dell'aletta: 120 mm
Potenza: 3000 W
Tipologia: Proiettore a soffitto
Intervallo di tensione: 230...400 V
Numero di livelli di riscaldamento: 1
Tipologia: Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione: 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento: 1
Assorbimento di potenza: 700 W
Tipo di montaggio: Struttura
Tipo di radiazione IR: IR-C
Tipologia: Altro
Con tappetino portante: no
Tensione allacciata: 400...400 V
Forma del radiatore: Diritto
Tipo di collettore: Destra
Orientabile: no
Forma del radiatore: Diritto
Tipo di collettore: Destra
Orientabile: no
Comando: Manuale
Tipo di montaggio: Su tavolo/sotto tavolo
Potenza nominale: 24 kW
Lunghezza: 30 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C