Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 125 A
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Sovratensore: no
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 9...14 mm
Materiale: Plastica