Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 2
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Tipologia: Tipo italiano P11
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 40 m
Collegamento 1: Altro
Tipologia: Presa
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 22.5 mm