Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3696 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.5 mm
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3