Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Profondità canalina: 60 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Arco a click
Larghezza canalina: 100 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 13 mm
Larghezza: 22 mm
Colore: Bianco
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente nominale: 16 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3
Tipologia: Altro
Adatto per armadi di larghezza: 435 mm
Materiale: Altro
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Bianco
Tipo di tono: Tono continuo
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A