Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di montaggio: Vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Presa
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Tipologia: Altro
Adatto per armadi di larghezza: 435 mm
Materiale: Altro
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 80 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Deviatore
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)