Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Cassetta passante
Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 0 dB
Numero di uscite: 1
Colore: Nero
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.5 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Wireless: no
Tipo di corrente: AC
Colore del corpo: Bianco
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 150 mm