Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 7
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4