Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 15...25 mm
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.4 mm
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Altro
Numero di fili: 3
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 28...38 mm
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3