Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Marrone
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Verde
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.5 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 20 mm
Larghezza: 50 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 17.7 mm