Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 25 mm
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 25 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Altro
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3