Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Orizzontale
Numero di apparecchi incassabili: 8
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6
Sovratensore: no
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 6
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.9 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Colore: Blu
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Colore: Verde
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm