Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Arancione
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 11.2 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 38 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Per diametro tubo nominale: 20...20 mm
Adatto per tubi rigidi: no
Adatto per tubi flessibili: sì
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 7