Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1703 prodotti
Lunghezza: 50 mm
Adatto per diametro vite: 6...8 mm
Diametro di foratura: 10 mm
Tipologia: Forbice da elettricista
Tipo di azionamento meccanico: sì
Tipo di azionamento idraulico: no
Contenuto serbatoio: 6 l
Pressione max.: 8 bar
Potenza del motore: 1 kW
Lunghezza totale: 250 mm
Sezione max. del cavo: 300 mm²
Esecuzione/azionamento: Manuale-idraulico
Colore: Verde-giallo
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Lunghezza: 60 mm
Materiale della bussola: Acciaio
Dispositivo di fissaggio: Perno filettato
Lunghezza: 50 mm
Adatto per diametro vite: 6...8 mm
Diametro di foratura: 10 mm
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm