Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3521 prodotti
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio inox
Profondità: 50 mm
Materiale: Altro
Altezza: 145 mm
Larghezza: 145 mm
Tipologia: Angolare di montaggio
Altezza: 74 mm
Larghezza: 85 mm
Tipo di montaggio: Fissaggio a morsetto
Tipologia: Profilo angolare 482,6 mm (19 pollici)
Adatto per armadi di larghezza: 400 mm
Adatto per armadi di altezza: 15.75 mm
Tipo di montaggio: Fissaggio a morsetto
Tipologia: Altro
Altezza: 30 mm
Larghezza: 25 mm
Colore: Grigio
Bomboletta spray: sì
Numero RAL: 7.03
Tipologia: Profilo angolare 482,6 mm (19 pollici)
Adatto per armadi di larghezza: 300 mm
Adatto per armadi di altezza: 11.81 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore/presa mobile
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Con presa di corrente: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)
Larghezza: 370 mm