Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3521 prodotti
Tipologia: Altro
Altezza: 57.96 mm
Larghezza: 57.96 mm
Tipologia: 482,6 mm (19 pollici)
Materiale: Acciaio
Numero di unità di altezza (UA): 47
Tipologia: Altro
Materiale: Altro
Larghezza: 400 mm
Adatto per pannelli al suolo: no
Adatto per pannelli del tetto: sì
Larghezza: 500 mm
Altezza: 52 mm
Larghezza: 123 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di connessione
Tipologia: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 115...240 V
Potenza nominale: 50 W
Materiale: Rame
Numero di collegamenti: 24
Corrente nominale: 500 A
Diametro dello scarico: 35 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)
Larghezza: 750 mm
Altezza: 3 mm
Tipologia: Sistemico
Materiale: Acciaio
Tipo superficie: Non trattato
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Adatto per armadi di profondità: 400 mm
Larghezza: 800 mm






















.jpg?8475847C8367649095889C6DA6605E9EC0AC&ts=1778573129316&type=small)