Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 306 mm
Diametro esterno: 6.9 mm
Sezione: 35 mm²
Materiale: Rame
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Tipo di montaggio: Parete forata
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Tondo
Per diametro di scatola/cassetta: 120...120 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 600 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 28...32 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 44...48 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 12...16 mm
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 94 mm
Zona di tensione: 89...94 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 12...16 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 50 mm
Colore: Nero
Diametro del cavo: 26...35 mm
Tipo di cavo: Altro