Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Singolo
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Zona di taglio: 20...20 mm
Adattatore Bit universale: no
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Bianco
Altezza: 50 mm
Larghezza: 150 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 64...70 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 24...28 mm