Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 620 mm
Altezza: 95 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 52...56 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 270 mm
Altezza: 20 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo circolare
Zona di tensione: 8...14 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 18 mm
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 11
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 600 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Testa per percussione
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Tassello a espansione
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 10 mm