Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore: Altro
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.5 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Con linguetta conduttore tondo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1500 mm
Diametro esterno: 190 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 134 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 63...63 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Potenza di trazione: 24 kN
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Tipologia: Carrello per trasporto
Capacità di portata: 100 kg