Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4736 prodotti
Forma: Tondo
Per diametro di scatola/cassetta: 60...60 mm
Diametro: 0 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 12.1 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 12 mm
Zona di tensione: 9...12 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 16 mm
Zona di tensione: 13...16 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro interno: 10.5 mm
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Altro
Forma: Tondo
Per diametro di scatola/cassetta: 25...25 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Per diametro di scatola/cassetta: 20...20 mm
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Tipo di montaggio: Incassato