Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 500 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 620 mm
Altezza: 96 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Potenza allacciata: 44 kVA
Corrente nominale: 63 A
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 25 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 60 mm
Larghezza: 200 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 33 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Materiale: Plastica
Diametro interno: 90.7 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 82...88 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 63...63 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Altezza: 103 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 400 mm