Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Diametro esterno: 117 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 110.8 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 28...32 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 40...44 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 25 mm
Diametro esterno: 160 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 145 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 600 mm
Forma del profilo: Profilo a I