Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4736 prodotti
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.4 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 35.5 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Diametro esterno: 95 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 80 mm
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Tipo di montaggio: Costruzione in calcestruzzo
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 50 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 44...48 mm
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 110 mm
Zona di tensione: 101...110 mm