Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4736 prodotti
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Raccordo angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 190 mm
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Altro
Zona di tensione: 36...44 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 48...52 mm
Zona di serraggio conduttore di serraggio: 16...16 mm
Larghezza di serraggio conduttore piatto: Fino a 40 mm
Tipologia costruttiva: Morsetto di raccordo
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 32...32 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Lunghezza: 39 mm
Materiale della bussola: Acciaio inossidabile
Dispositivo di fissaggio: Altro
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 20...24 mm