Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 8...12 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 12...16 mm
Forma: A forma di tetto
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza: 140 mm
Diametro esterno: 110 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 100 mm
Diametro esterno: 160 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 160 mm
Colore: Bianco
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 52 mm
Zona di tensione: 49...52 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Inserimento cavo prolungato
Codice RAL (simile): 9010
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia: 4 treni
Adatto per diametro tubo: 110...110 mm
Colore: Bianco
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Colore: Nero
Diametro del cavo: 14...20 mm
Tipo di cavo: Altro
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°