Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Imballaggio: Senza
Set per elettromontatore: sì
Numero totale di utensili: 1
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1500 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 170 mm
Larghezza: 50 mm
Connettore bimetallico: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Pressofusione di zinco
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 30 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 425 mm
Altezza: 95 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 30 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8