Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4736 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 62...62 mm
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 33 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Diametro esterno: 80.6 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 75.6 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 50 mm
Larghezza: 170 mm
Colore: Bianco
Altezza: 50 mm
Larghezza: 150 mm
Materiale: Petrolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Banda di protezione anticorrosione 100 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 37...37 mm
Tipo di fissaggio: Spagnoletta
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Plastica
Lunghezza: 20 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 50 mm
Larghezza: 170 mm